Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 2x1,5/1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt G70927 - 445600

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 2x1,5/1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt G70927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2851 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70927

Gyártói cikkszám

445600

Gyártói típuskód

NYCY 2x1.5/1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

13 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 2x 1,5/1,5 0,6/1kV Erőátv rézkábel