Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 2x2,5/2,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT56254 - 20019720

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 2x2,5/2,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT56254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56254

Gyártói cikkszám

20019720

Gyártói típuskód

NYCY 2x2.5/2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 2x 2,5/2,5 0,6/1kV Erőátv rézkábel