Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 2x4/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT46729 - 20017744

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 2x4/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT46729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46729

Gyártói cikkszám

20017744

Gyártói típuskód

NYCY 2x4/4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 2x 4/4 0,6/1kV Erőátv rézkábel