Kábel, vezeték - NYCY 2x6/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT46732 - 20017747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46732
Gyártói cikkszám
20017747
Gyártói típuskód
NYCY 2x6/6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 2x 6/6 0,6/1kV Erőátv rézkábel