Kábel, vezeték - NYCY 3x4/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt G43541 - 445603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2872 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43541
Gyártói cikkszám
445603
Gyártói típuskód
NYCY 3x4/4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
16 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV