Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 4x10/10 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN145648 - NYCY 4x 10/10 0,6/1kV

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 4x10/10 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN145648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145648

Gyártói cikkszám

NYCY 4x 10/10 0,6/1kV

Gyártói típuskód

NYCY 4x10/10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

NYCY 4x10/10 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt