Kábel, vezeték - NYCY 4x6/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt G71176 - 445608

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 4x6/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt G71176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3008 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71176

Gyártói cikkszám

445608

Gyártói típuskód

NYCY 4x6/6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

19 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 4x 6/6 0,6/1kV Erőátv rézkábel