Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 5x10/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN017676 - NYCY 0,6/1kV 5x10/16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 5x10/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN017676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017676

Gyártói cikkszám

NYCY 0,6/1kV 5x10/16

Gyártói típuskód

NYCY 5x10/16

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 5x10/16 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 5x 10/16 mm2