Kábel, vezeték - NYCY 7x4/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT25187 - 445623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 7
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25187
Gyártói cikkszám
445623
Gyártói típuskód
NYCY 7x4/16
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
7
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
24 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV