Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 7x4/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN113588 - 01307044

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 7x4/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN113588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113588

Gyártói cikkszám

01307044

Gyártói típuskód

NYCY 7x4/4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

NYCY 7x4/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt