Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 7x6/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN081460 - 7169

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 7x6/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN081460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081460

Gyártói cikkszám

7169

Gyártói típuskód

NYCY 7x6/6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 7x6/6 RE 0,6/1 kV fekete Erőátviteli réz kábel árnyékolt