Kábel, vezeték - NYM-J 3x1,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446901 - 447510

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1117 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

446901

Gyártói cikkszám

447510

Gyártói típuskód

NYM-J 3x1.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 3x1,5 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V