Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYM-J 3x2,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446917 - 447511

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-J 3x2,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446917

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1479 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

446917

Gyártói cikkszám

447511

Gyártói típuskód

NYM-J 3x2.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 3x2,5 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V