Kábel, vezeték - NYM-J 3x2,5 [50m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU SN195717 - K009592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195717
Gyártói cikkszám
K009592
Gyártói típuskód
NYM-J 3x2.5 [50m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
NYM-J 3x2,5 [50m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU