Kábel, vezeték - NYM-J 3x2,5 [orsó, 500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU PA00002 - 447541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1117 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00002
Gyártói cikkszám
447541
Gyártói típuskód
NYM-J 3x2.5 [orsó, 500m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
A terméket csak csomagolási egységben szállítjuk: 500 méteres kiszerelés. Amennyiben ennek többszörösét szeretnék rendelni, kérjük, rendelésükben minden 500 méteres egységet külön tételsorban rögzítsenek.