Kábel, vezeték - NYM-J 4x1,5 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G08418 - 447550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
85 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1912 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08418
Gyártói cikkszám
447550
Gyártói típuskód
NYM-J 4x1.5 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
11 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 4x1,5 YM-J dobon Műa szig rézvezeték 300/500V