Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYM-J 4x2,5 [orsó, 500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G60155 - 00201074

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-J 4x2,5 [orsó, 500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G60155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1117 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60155

Gyártói cikkszám

00201074

Gyártói típuskód

NYM-J 4x2.5 [orsó, 500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 4x2,5 YM-J 500m orsó Műa szig rézvezeték 300/500V