Kábel, vezeték - NYM-J 5x10 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G08281 - 447564

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-J 5x10 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G08281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 5

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1590 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08281

Gyártói cikkszám

447564

Gyártói típuskód

NYM-J 5x10 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

5

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezető felület:

bevonat nélküli

Csavart érpár:

Nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Érszín:

különböző

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Védőborítás:

nincs

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

18.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

72.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 5x10 YM-J DOBON Műa szig rézvezeték 300/500V