Kábel, vezeték - NYM-J 5x16 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU GT21564 - 00201088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-70 °C
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21564
Gyártói cikkszám
00201088
Gyártói típuskód
NYM-J 5x16 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-J 5x16 dob Műa szig rézvezeték 300/500V