Kábel, vezeték - NYM-J 5x2,5 [orsó, 500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU PA00005 - 447561

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-J 5x2,5 [orsó, 500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU PA00005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1590 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA00005

Gyártói cikkszám

447561

Gyártói típuskód

NYM-J 5x2.5 [orsó, 500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

5

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

A terméket csak csomagolási egységben szállítjuk: 500 méteres kiszerelés. Amennyiben ennek többszörösét szeretnék rendelni, kérjük, rendelésükben minden 500 méteres egységet külön tételsorban rögzítsenek.