Kábel, vezeték - NYM-J 5x6 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446951 - 447563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 510 mm
Magasság - 47.5 mm
Mélység - 184 mm
Szín - fekete
Szekrényszélességhez alkalmas - 780 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
446951
Gyártói cikkszám
447563
Gyártói típuskód
NYM-J 5x6 [100m]
Szélesség:
510 mm
Magasság:
47.5 mm
Mélység:
184 mm
Szín:
fekete
Szekrényszélességhez alkalmas:
780 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9005
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 5x6 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V