Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYM-J 7x1,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU GT01763 - 00201017

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-J 7x1,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU GT01763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 7

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1320 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01763

Gyártói cikkszám

00201017

Gyártói típuskód

NYM-J 7x1.5 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

7

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 7x1,5 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V