Kábel, vezeték - NYM-J 7x2,5 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU GT32456 - 00201025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 7
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32456
Gyártói cikkszám
00201025
Gyártói típuskód
NYM-J 7x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
7
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-J 7x2,5 Műa szig rézvezeték 300/500V