Kábel, vezeték - NYM-O 2x1,5 [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446900 - 447530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
468 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
446900
Gyártói cikkszám
447530
Gyártói típuskód
NYM-O 2x1.5 [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 2x1,5 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V