Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYM-O 2x1,5 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G08299 - 447530

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-O 2x1,5 [dob] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU G08299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

468 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08299

Gyártói cikkszám

447530

Gyártói típuskód

NYM-O 2x1.5 [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 2x1,5 YM-J DOBON Műa szig rézvezeték 300/500V