Kábel, vezeték - NYM-O 2x1,5 [orsó, 500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU SN148008 - 38580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148008
Gyártói cikkszám
38580
Gyártói típuskód
NYM-O 2x1.5 [orsó, 500m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
NYM-O 2x1,5 [orsó, 500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU