Kábel, vezeték - NYM-O 2x2,5 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU 446916 - 447531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
446916
Gyártói cikkszám
447531
Gyártói típuskód
NYM-O 2x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; AT-N05VV-U 2x2,5 YM-J 100m Műa szig rézvezeték 300/500V