Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYM-O 2x2,5 [500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU SN149507 - 447531_500

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-O 2x2,5 [500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU SN149507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149507

Gyártói cikkszám

447531_500

Gyártói típuskód

NYM-O 2x2.5 [500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

NYM-O 2x2,5 [500m] 300/500V PVC szigetelésű tömör réz erű tömlővezeték AT-N05VV-U MBCU