Kábel, vezeték - NYM-O 3x1.5 [50m] Műa szig rézvezeték 300/500V MBCU SN199922 - 00201067_50m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM-O   3x1.5 [50m] Műa szig rézvezeték 300/500V  MBCU SN199922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN199922

Gyártói cikkszám

00201067_50m

Gyártói típuskód

NYM-O 3x1.5 [50m] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

NYM-O 3x1.5 [50m] Műa szig rézvezeték 300/500V MBCU