Kábel, vezeték - NYM-O [500m] 3x1.5 Műa szig rézvezeték 300/500V MBCU SN022183 - 00201067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1479 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022183
Gyártói cikkszám
00201067
Gyártói típuskód
NYM-O 3x1.5 [500m] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NYM-O 3x 1,5 dob Műa szig rézvezeték 300/500V 3x 1,5mm2 dob