Kábel, vezeték - NYM(ST)-J 3X1,5/1,5 RE GR Erőátv rézkábel árny 300/500V 3x 1,5/1,5mm2 GT63776 - 43050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.3 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63776
Gyártói cikkszám
43050
Gyártói típuskód
(N)YM(ST)-J 3X1,5/1,5 RE GR
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.3 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
0.5 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYM(ST)-J 3X1,5/1,5 RE GR Erőátv rézkábel árny 300/500V 3x 1,5/1,5mm2