MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYM(ST)-J 3X2,5/2,5 RE GR Erőátv rézkábel árny 300/500V 3x 2,5/2,5mm2 GT78127 - 43054

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYM(ST)-J 3X2,5/2,5 RE GR Erőátv rézkábel árny  300/500V 3x  2,5/2,5mm2 GT78127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.3 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 0.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78127

Gyártói cikkszám

43054

Gyártói típuskód

(N)YM(ST)-J 3X2,5/2,5 RE GR

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.3 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

0.5 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYM(ST)-J 3X2,5/2,5 RE GR Erőátv rézkábel árny 300/500V 3x 2,5/2,5mm2