Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-J 1x400 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN120400 - NYY-J 0,6/1kV 1x 400 RM

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 1x400 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN120400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 400 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120400

Gyártói cikkszám

NYY-J 0,6/1kV 1x 400 RM

Gyártói típuskód

NYY-J 1x400 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

400 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

NYY-J 1x400 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J)