Kábel, vezeték - NYY-J 1x6 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN206555 - 01301217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206555
Gyártói cikkszám
01301217
Gyártói típuskód
NYY-J 1x6 RE
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
NYY-J 1x6 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J)