Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 24x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G08349 - 441192

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 24x1,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G08349

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 24

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2872 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08349

Gyártói cikkszám

441192

Gyártói típuskód

NYY-J 24x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

24

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 24x 1,5 0,6/1kV Erőátv rézkábel