Kábel, vezeték - NYY-J 30x2,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G33362 - 441302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 30
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2872 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33362
Gyártói cikkszám
441302
Gyártói típuskód
NYY-J 30x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
30
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV