Kábel, vezeték - NYY-J 3x1,5 [500m] 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN132511 - 447001 500m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 3x1,5 [500m] 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN132511

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132511

Gyártói cikkszám

447001 500m

Gyártói típuskód

NYY-J 3x1.5 [500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

NYY-J 3x1,5 [500m] 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J)