Kábel, vezeték - NYY-J 3x25 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT58209 - 447091
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2
Erek száma:
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.5
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.16
Ez a termékváltozat nem elérhető.21
Ez a termékváltozat nem elérhető.24
Ez a termékváltozat nem elérhető.30
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.52
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58209
Gyártói cikkszám
447091
Gyártói típuskód
NYY-J 3x25 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 3x 25 0,6/1kV Erőátv rézkábel