Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-J 3x35+16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400740 - 400740

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 3x35+16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400740

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.24
Ez a termékváltozat nem elérhető.30
Ez a termékváltozat nem elérhető.40
Ez a termékváltozat nem elérhető.52

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400740

Gyártói cikkszám

400740

Gyártói típuskód

NYY-J 3x35+16

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 3x 35+ 16 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 3x 35+ 16mm2 SM/RM