Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYY-J 3x50+25 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400743 - 400743

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 3x50+25 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Védővezetővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400743

Gyártói cikkszám

400743

Gyártói típuskód

NYY-J 3x50+25

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 3x 50+ 25 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 3x 50+ 25mm2 SM/RM