Kábel, vezeték - NYY-J 3x95+50 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400750 - 400750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400750
Gyártói cikkszám
400750
Gyártói típuskód
NYY-J 3x95+50
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 3x 95+ 50 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 3x 95+ 50mm2 SM/RM