Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 4x16 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400805 - 400803

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 4x16 RE 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400805

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3507 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400805

Gyártói cikkszám

400803

Gyártói típuskód

NYY-J 4x16 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 16 0,6/1kV Erőátv rézkábel