Kábel, vezeték - NYY-J 4x16 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT31879 - 400803
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31879
Gyártói cikkszám
400803
Gyártói típuskód
NYY-J 4x16 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 16 0,6/1kV Erőátv rézkábel