Kábel, vezeték - NYY-J 4x2,5 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 008103 - 447018
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Erek száma:
4Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
008103
Gyártói cikkszám
447018
Gyártói típuskód
NYY-J 4x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 2,5 0,6/1kV Erőátv rézkábel