Kábel, vezeték - NYY-J 4x25 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400806 - 400806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5440 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
400806
Gyártói cikkszám
400806
Gyártói típuskód
NYY-J 4x25 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 25 0,6/1kV Erőátv rézkábel