Kábel, vezeték - NYY-J 4x6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 441044 - 447050

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 4x6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 441044

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.300 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.500 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.7
Ez a termékváltozat nem elérhető.10
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.19
Ez a termékváltozat nem elérhető.30

Köpeny színe:

fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

441044

Gyártói cikkszám

447050

Gyártói típuskód

NYY-J 4x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 6 0,6/1kV Erőátv rézkábel