Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYY-J 4x95 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400810 - 400810

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 4x95 SM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) 400810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

400810

Gyártói cikkszám

400810

Gyártói típuskód

NYY-J 4x95 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

körcikk formájú

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 4x 95 0,6/1kV Erőátv rézkábel