Kábel, vezeték - NYY-J 5x1,5 RE [500m] 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN132513 - 447003 500m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 5x1,5 RE [500m] 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN132513

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

5

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132513

Gyártói cikkszám

447003 500m

Gyártói típuskód

NYY-J 5x1.5 RE [500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

NYY-J 5x1,5 RE [500m] 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J)