Kábel, vezeték - NYY-J 5x10 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT58203 - 447067

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYY-J 5x10 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) GT58203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5062 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58203

Gyártói cikkszám

447067

Gyártói típuskód

NYY-J 5x10 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezető felület:

bevonat nélküli

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érjelölés:

számjegy

Laminált köpeny:

Nem

Optikai kábel elemek:

Nem

Védővezetővel:

Igen

Belső vezetőréteg:

Nem

Külső vezetőréteg:

Nem

Árnyékolás:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Ólomköpeny:

Nem

Mellékvezetékek száma:

0

Koncentrikus vezeték:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Vezetőképes bevonat:

Nem

Vezeték hosszában vízálló:

Nem

Köpeny hosszában vízálló:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

21 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

252 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 10 RM Erőátv rézkábel 0,6/1kV 5x 10 mm2 RM