Kábel, vezeték - NYY-J 5x16 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) SN091812 - NYY-J_5x16_RM
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.35 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091812
Gyártói cikkszám
NYY-J_5x16_RM
Gyártói típuskód
NYY-J 5x16 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezető felület:
bevonat nélküli
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
NYY-J 5x16 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J)